Beli hole puncher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ogura Hole Puncher (Mesin Pelubang Busbar)
    Mulai

    Rp39.999.900

    Ogura Hole Puncher (Mesin Pelubang Busbar)
    Deskripsi:
    - Punch(round hole)12mm(body set), Die SB(round hole)12mm(body set)- Grip- Work Stand- Tool- Case
    atribut:
    • Power Supply (V): AC100
    • Power Cord Length (m): 5
  2. Ogura Cordless Puncher
    Mulai

    Rp61.999.900

    Ogura Cordless Puncher
    Deskripsi:
    - Charger (DC18RC)- Battery pack(BL1830B)- Punch φ12mm(body set)- Die SB12(body set)- Grip- Hydraulic Oil- Hexagonal Bar Wrench(3, 4, 6mm)- Spanner(8 x 10mm)- Case- Nut Tightening Rod
  3. Jinfeng Tools Hole Puncher
    Mulai

    Rp60.900

    Jinfeng Tools Hole Puncher
    atribut:
    • Size (inch): 9
  4. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  5. Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Holes: 2 holes
    • Classification: Heavy Duty
    • Depth (cm): 34.5
    • Dimension (LxWxH) (mm): 338x170x175
    • Height (cm): 17.3
    • Punching capacity (sheets): 145
    • Width (cm): 17.3
  6. Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

  7. Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  8. Kenko Paper Hole Punch (Perforator)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp16.900

  9. Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp249.900

    Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Size (cm): 25.3x7x21.5
    • Capacity of Punch (mm): 4.55
  10. Etona Paper Hole Punch No.30 (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Etona Paper Hole Punch No.30 (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Etona Punch No.30- Tipe: Pembolong 2 lubangKeterangan:- Pembolong Kertas Etona No.30 ini merupakan pembolong ukuran kecil yang biasa digunakan untuk membolong kertas.Kualitas terbaik dan harga terjangkau banyak user senang menggunakan.
  11. Open Industries Paper Hole Punch 4 Hole (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp349.900

    Open Industries Paper Hole Punch 4 Hole (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Number of Drillable Sheet: 11 sheets
  12. Gestar Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  13. Joyko Glue Stick (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.900

  14. Barton Tools Hydraulic Hole Punch
    Mulai

    Rp1.699.900

    Barton Tools Hydraulic Hole Punch
    atribut:
    • Output (t): 10
    • Ram Stroke (mm): 11
    • Maximum Thickness (mm): 1.6 (Stainless Steel), 3.2 (Mild Steel)
    • Pump System (bar): 700 (10000psi)
    • Punch Dies (mm): 16,20,26,32,39,51
    • Punch Range (mm): 16-51
  15. IKURA Cordless Puncher
    Mulai

    Rp50.999.900

Daftar Harga hole puncher Terbaru October 2026
LOBSTER(LOBTEX) Manual Hydraulic Crimping ToolRp16.999.900
Ogura Hole Puncher (Mesin Pelubang Busbar)Rp39.999.900
Ogura Cordless PuncherRp61.999.900
Jinfeng Tools Hole PuncherRp60.900
Makita Battery (Baterai)Rp729.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)Rp1.699.900
Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp8.900
Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp769.900
Kenko Paper Hole Punch (Perforator)Rp16.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)